|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8123 Herst.-Nr.: 61037 EAN/GTIN: 4099889705980 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASB 8/LED 5-4-331/15 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit LED, Eintrag oben, 8-Häfen, M12-Buchsen, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, mit integrierter Steuerleitung. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5/4-polig) | Leistungsanschluss: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 1.55 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 103,57* | € 129,75* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,65* | € 130,39* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 102,52* | € 130,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 107,79* | € 135,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|