|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-50F8119 Herst.-Nr.: 1155 EAN/GTIN: 4099889705942 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASB 8/LED 5-4-271/15 M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit FIXCON-Anschluss, 8 Häfen, LED, STL271. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | Bus Eingang: | M12 (5/4-polig, A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5/4-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 2.265 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
| |