Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12 (5/4-polig), 105401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12 (5/4-polig), 105401
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12 (5/4-polig), 105401
Artikel-Nr.:
     4502-50F8098
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     105401
EAN/GTIN:
     4099889705768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Aktor-/Sensor-Verteilerkasten, ASB 4/LED 5-4-328-RS120M, Lumberg Automation Aktor-/Sensor-Verteilerkasten mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, Eintrag oben, 4 Häfen, M12-Buchsen, 4-polig, 1 Signal pro Buchse, mit integrierter Mini-Schnelltrenn-Steuerleitung.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5/4-polig, A-kodiert)
Bus Eingang:
M12 (5/4-polig, A-kodiert)
IO Ports:
4 x M12 (5/4-polig)
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,59*
€ 116,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,86*
€ 116,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.