Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, INTERBUS, M23 (8 Input / 0 Output), 10992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, INTERBUS, M23 (8 Input / 0 Output), 10992
Sensor-Aktor-Verteiler, INTERBUS, M23 (8 Input / 0 Output), 10992
Artikel-Nr.:
     4502-50F7992
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     10992
EAN/GTIN:
     4099889704914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Fernbusklemme, 0950 ISL 205, Lumberg Automation Interbus-Fernbusklemme mit 8 digitalen Eingängen (PNP), Installation Fernbusabwurf und M23-Busverbinder. Features * Erkennung von Kurzschlüssen * Schutzart IP67 / NEMA 6P * Schock- und vibrationsgeschützt durch den Einsatz von Vergusstechnik.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M23
Bus Eingang:
M23
IO Ports:
M23 (8 Input / 0 Output)
Leistungsanschluss:
M23
Protokoll:
INTERBUS
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.564 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 635,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,71*
€ 756,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,01*
€ 739,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,14*
€ 697,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,98*
€ 677,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.