Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, INTERBUS, M23 (16 Input / 0 Output), 10991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, INTERBUS, M23 (16 Input / 0 Output), 10991
Sensor-Aktor-Verteiler, INTERBUS, M23 (16 Input / 0 Output), 10991
Artikel-Nr.:
     4502-50F7991
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     10991
EAN/GTIN:
     4099889704907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Fernbusklemme, 0950 ISL 204, Lumberg Automation Interbus Installation Fernbusklemme mit 16 digitalen Eingängen (PNP) und M23-Busanschlüssen. Features * Erkennung von Kurzschlüssen * Schutzart IP67 / NEMA 6P * Schock- und vibrationsgeschützt durch den Einsatz von Vergusstechnik.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M23
Bus Eingang:
M23
IO Ports:
M23 (16 Input / 0 Output)
Leistungsanschluss:
M23
Protokoll:
INTERBUS
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.625 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 573,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,16*
€ 667,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.