Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-50F6674
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     16822
EAN/GTIN:
     4099891152062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, RSTS 5K-RKTS 5K-921/1 M, Lumberg Automation M12 Leistung Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade auf Buchse gerade, 5-polig (4+PE), K-codiert, geschirmt, blauer Körper, 600 V AC/DC, 16 A; PUR-Kabel schwarz, 2,50 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
630 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.2611 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 772,28*
€ 919,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 768,09*
€ 914,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 752,93*
€ 895,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 747,28*
€ 889,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.