Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Kupplungsschraube, abgewinkelt, 30543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Kupplungsschraube, abgewinkelt, 30543
Stecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Kupplungsschraube, abgewinkelt, 30543
Artikel-Nr.:
     4502-50F3768
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     30543
EAN/GTIN:
     4099889695595
Artikeldatenblatt
Sensor-Aktor-Verbinder, 30543, Lumberg Automation Feldkonfektionierbarer Stecker, M12-Winkelstecker, mit Sechskantverschraubung aus Edelstahl, Montage mit Schraubklemmen. Features * Kontaktmaterial: CuZn, vorgekupfert, CuSnZn * Verschmutzungsgrad: 3 * Schutzklasse: IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
CuSnZn
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Kupplungsschraube
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.02555 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.