Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 8 m, P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 8 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 4-polig, 8 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-50F3494
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43965
EAN/GTIN:
     4099891128777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKWT/LED A 4-3-224/8 M, Lumberg Automation M12 Mikro Aktuator/Sensor-Kabelsatz, einseitiges, 3-Polig Winkelsteckdose mit LED (pnp), selbstsicherndem Gewinde und schwarzem, halogenfreiem PUR-Spritzgusskabel.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
8 m
LED-Anzeige:
Ja
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.209 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,41*
€ 264,6679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,13*
€ 253,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,89*
€ 243,8191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,65*
€ 234,0135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,36*
€ 209,8684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.