| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F2294 Herst.-Nr.: 12291 EAN/GTIN: 4099889780932 |
| | |
|
| | |
| Staubdeckel, ZVK, LUMBERG AU Staubdeckel für unbenutzte M12-Buchsen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 0,2975* | € 0,4875* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | | | | 4 | | € 3,90* | ab € 0,3375* | € 0,5575* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|