Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 8 m, PUR, sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 8 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 8 m, PUR, sc
Artikel-Nr.:
     4502-50F2151
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934637068
EAN/GTIN:
     4099891118082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, RKMV 3-224/8 M, Lumberg Automation M8 Standard Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, transluzenter Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-Kabel schwarz, 3-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
8 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.316 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 8m, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,74*
€ 153,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 163,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,81*
€ 194,9339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,07*
€ 191,6733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,39*
€ 182,5341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,43*
€ 176,6317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,34*
€ 155,1046
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.