Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, D-Sub-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 9-poli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, D-Sub-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 9-poli
Sensor-Aktor Kabel, D-Sub-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 9-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0379
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     47938
EAN/GTIN:
     4099891109318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0975 254 104/5 M, Lumberg Automation PROFIBUS Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt SUB-D-kodiert auf Buchse gerade B-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, + 4,75 - +5,25 V DC, 12,5 mA; Kabel PUR violett, 2-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-Sub-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
violett
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, profibus leitung 5 meter m12, kabel für sicherheitsschalter, profibus buskabel m12, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 97,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,37*
€ 676,3603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,73*
€ 667,2687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 538,50*
€ 640,815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,79*
€ 625,6901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,90*
€ 582,981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.