Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m, PUR,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 5-polig, 0.5 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-50F0348
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     27466
EAN/GTIN:
     4099891109011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Einseitiger Kabelsatz, 0975 254 103/0,5 M, Lumberg Automation PROFIBUS Daten Einseitiger Kabelsatz: M12 Standard, Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert, geschirmt, Schwarzer Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR violettes Kabel, 2-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
violett
Kabellänge:
0.5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,87*
€ 212,8553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,63*
€ 212,5697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,63*
€ 210,1897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,43*
€ 207,5717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,87*
€ 204,5253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.