Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 5
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, abgewinkelt, 5
Artikel-Nr.:
     4502-50F0174
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934636313
EAN/GTIN:
     4099891107567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0935 253 113/1 M, Lumberg Automation CANopen/DeviceNet Daten Doppelendiger Kabelsatz: Buchsegewinkelt A-kodiert schwarz M12 Standard auf Buchse gewinkelt A-kodiert schwarz M12 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel PUR schwarz, 4-Leitungen, Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.