| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F0018 Herst.-Nr.: 19935 EAN/GTIN: 4099891106348 |
| | |
|
| | |
| Stromversorgungskabel, 0905 204 309/6 M, Lumberg Automation Profibus Stromversorgungskabel, doppelendiger 7/8 Stecker 90 auf 7/8" Buchse 90, 5-polig, 0,6 Meter. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt | Anschluss (2): | 7/8"-Kabeldose, gerade | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 6 m | Material: | PUR | Polzahl: | 5-polig | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.972 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, sensorkabel 6m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung |
| | |
| |