Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 4.7 µF, ±20 %, 63 V (DC), PET, SMDTC04470XA00MT00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator, 4.7 µF, ±20 %, 63 V (DC), PET, SMDTC04470XA00MT00
Folienkondensator, 4.7 µF, ±20 %, 63 V (DC), PET, SMDTC04470XA00MT00
Folienkondensator, 4.7 µF, ±20 %, 63 V (DC), PET, SMDTC04470XA00MT00
Artikel-Nr.:
     4502-50D5217
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTC04470XA00MT00
EAN/GTIN:
     4099879858078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, SMDTC04470XA00MT00, WIMA Der SMDTC04470XA00MT00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastungen während der Verarbeitung und des Betriebs. Features * Selbstheilung * Geeignet für bleifreies Löten * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
SMD 5040
Breite:
10.2 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
12.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,12*
2 Tage
747
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.