Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 300 V (AC), PP, 15 mm, MKY22W22204C00KSSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-50D2937
Hersteller:
Wima
Herst.-Nr.:
MKY22W22204C00KSSD
EAN/GTIN:
4099879857811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKY22W22204C00KSSD, WIMA The MKY22W22204C00KSSD is a RFI capacitor connected between phase and neutral or phase and phase conductors. This product is resin impregnated under vacuum and encapsulated with self-extinguishing cast resin,the metallized paper is neither actively nor passively flammable. Features * Zuverlässige Selbstheilung * Hoher Entstörungsgrad durch gute Dämpfung und niedrigen ESR * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht Anwendungen * Kondensatoren, die an das Netz zwischen Phase oder Nullleiter und geerdetem Gehäuse angeschlossen sind * Umgehung der Basis- oder Zusatzisolierung, Impulsspitzenspannung < 5 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y2
Höhe:
12.5 mm
Kapazität:
22 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Folienkondensator
,
Kunststofffolienkondensator
,
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
Radial Kondensator
,
folienkondensator wima
,
filmkondensator
,
folienkondensator 22nf
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
,
Folko
,
Kunststoffkondensator
,
Funk-Entstörkondensator
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,562*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen