Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 300 V (AC), PP, 10 mm, MKY22W13303D00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 300 V (AC), PP, 10 mm, MKY22W13303D00KSSD
MKP-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 300 V (AC), PP, 10 mm, MKY22W13303D00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-50D2598
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W13303D00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879857774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKY22W13303D00KSSD, WIMA The MKY22W13303D00KSSD is a RFI capacitor connected between phase and neutral or phase and phase conductors. This product is resin impregnated under vacuum and encapsulated with self-extinguishing cast resin,the metallized paper is neither actively nor passively flammable. Features * Zuverlässige Selbstheilung * Hoher Entstörungsgrad durch gute Dämpfung und niedrigen ESR * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht Anwendungen * Kondensatoren, die an das Netz zwischen Phase oder Nullleiter und geerdetem Gehäuse angeschlossen sind * Umgehung der Basis- oder Zusatzisolierung, Impulsspitzenspannung < 5 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y2
Höhe:
9.5 mm
Kapazität:
3.3 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.0007 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Funk-Entstörkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,18*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.