Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, MKX2AW31003I00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, MKX2AW31003I00KSSD
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, MKX2AW31003I00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-50D1378
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW31003I00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879857675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKX2AW31003I00KSSD, WIMA The MKX2AW31003I00KSSD is a RFI capacitor connected between phase and neutral or phase and phase conductors. This product is resin impregnated under vacuum and encapsulated with self-extinguishing cast resin,the metallized paper is neither actively nor passively flammable. Features * Zuverlässige Selbstheilung * Hoher Entstörungsgrad durch gute Dämpfung und niedrigen ESR * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht Anwendungen * Kondensatoren, die an das Netz zwischen Phase oder Nullleiter und geerdetem Gehäuse angeschlossen sind * Allgemeine Anforderungen, Impulsspitzenspannung < 2,5 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
12 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Funk-Entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.