Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 1000 V, 6 A, P-6, R250S-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 1000 V, 6 A, P-6, R250S-T
Gleichrichterdiode, 1000 V, 6 A, P-6, R250S-T
Artikel-Nr.:
     4502-50A908
Hersteller:
     DSI
Herst.-Nr.:
     R250S-T
EAN/GTIN:
     4099879043955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Silizium-Dioden Typ R250. Durchlassstrom: 6,0 A, Stoßstromgrenzwert für 8, 3 ms: 400 A, Sperrschichttemperatur: max. +175 °CI. Technische Merkmale (Typ, VRRM (Spitzensperrspannung), Hersteller): R250S, VRRM 800 V, DSI
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Diode
Durchlassstrom:
6 A
Gehäuse:
P-6
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1000 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00194 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.