|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-49S5244 Herst.-Nr.: TLC272ACD EAN/GTIN: 4099879094124 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, TLC272ACD, TI Der TLC272ACD ist ein dualer Operationsverstärker, der einen weiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift, hoher Eingangsimpedanz, geringem Rauschen und Geschwindigkeiten kombiniert, die denen von Allzweck-BiFET-Bauelementen nahe kommen. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutzschaltung Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Präzisions-Operationsverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00026 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
|  |  |
| |