Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Precision Operational Amplifier, PDIP-8, TLC27M2CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Precision Operational Amplifier, PDIP-8, TLC27M2CP
Dual Precision Operational Amplifier, PDIP-8, TLC27M2CP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5208
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27M2CP
EAN/GTIN:
     4099879094087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, TLC27M2CP, TI Der TLC27M2CP ist ein dualer Operationsverstärker, der einen breiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift, hoher Eingangsimpedanz, geringem Rauschen und Geschwindigkeiten kombiniert, die denen von bipolaren Allzweck-Bauelementen nahe kommen. Dieser Baustein verwendet die Silizium-Gate-LinCMOS-Technologie, die eine Offset-Spannungsstabilität bietet, die weit über die Stabilität herkömmlicher Metall-Gate-Prozesse hinausgeht. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Geräuscharm * ESD-Schutzschaltung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.