Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 9,73 x 5,03 mm, 1 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 9,73 x 5,03 mm, 1 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltver
SMD-Sicherung 9,73 x 5,03 mm, 1 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     4502-49G212
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154001.DR
EAN/GTIN:
     4099889092547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
SMD-Sicherung, 0154001.DR, LITTELFUSE Die 0154001.DR ist eine sehr flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Einfacher Austausch von Sicherungen * Miniaturformat * Breiter Betriebstemperaturbereich * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
9,73 x 5,03 mm
Breite:
5.03 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.81 mm
Länge:
9.73 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 1a, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,69*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 2,72*
10
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 3,24*
2 Tage
342
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0451001.NRL
ab € 0,656*
Zubehör
Littelfuse
0451001.MRL
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.