Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-49G164
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452005.MRL
EAN/GTIN:
     4099889092493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
wickmann kleinstsicherung träge
SMD-Sicherung, 0452005.MRL, LITTELFUSE Die 0452005.MRL ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Körper Keramik * Breites Spektrum an Strom * RoHS-konform und halogenfrei * Kleines Format Anwendungen * Notebook-PC * LCD-Bildschirm * Speichersystem * Drahtlose Basisstation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, littlefuse smd-sicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,758*
€ 1,169*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,61*
2 Tage
717
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 2,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,12*
10
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP005503
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.