Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 7.5 mm, MKX2AW22202C00KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 7.5 mm, MKX2AW22202C00KSSD
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 7.5 mm, MKX2AW22202C00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-49D9968
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW22202C00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879857606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKX2AW22202C00KSSD, WIMA The MKX2AW22202C00KSSD is a RFI capacitor connected between phase and neutral or phase and phase conductors. This product is resin impregnated under vacuum and encapsulated with self-extinguishing cast resin,the metallized paper is neither actively nor passively flammable. Features * Zuverlässige Selbstheilung * Hoher Entstörungsgrad durch gute Dämpfung und niedrigen ESR * Lösemittelbeständiges, flammwidriges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht Anwendungen * Kondensatoren, die an das Netz zwischen Phase oder Nullleiter und geerdetem Gehäuse angeschlossen sind * Allgemeine Anforderungen, Impulsspitzenspannung < 2,5 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
9 mm
Kapazität:
22 nF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,51*
2 Tage
10
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,94*
7 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.