Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 5 mm, B32529C3474K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 5 mm, B32529C3474K000
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, 5 mm, B32529C3474K000
Artikel-Nr.:
     4502-49D1645
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3474K000
EAN/GTIN:
     4099879856609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 250 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7.8 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
13 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
7.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,38*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1.252,41*
€ 1.490,37
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1.252,38*
€ 1.490,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.