Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 3812, 2 A, T, 600 V (AC), 60 A Ausschaltvermögen, SF-3812TM200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 3812, 2 A, T, 600 V (AC), 60 A Ausschaltvermögen, SF-3812TM200
SMD-Sicherung SMD 3812, 2 A, T, 600 V (AC), 60 A Ausschaltvermögen, SF-3812TM200
Artikel-Nr.:
     4502-47G256
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-3812TM200T-2
EAN/GTIN:
     4099889092233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-3812TM200T-2, BOURNS Die SF-3812TM200T-2 ist eine SMD-Einzelsicherung, die das Layout vereinfacht, die Produktgröße reduziert und die Robustheit erhöht. Die Diermisch aktivierte Sicherung ist die älteste Stromkreisschutzvorrichtung und wird immer noch weit verbreitet eingesetzt. Sie ist gut bekannt, zuverlässig, beständig und durch gesetzliche Normen zugelassen. Features * Für den Einsatz in Telekommunikationsschaltungen, die einen Schwachstromschutz mit hoher Überspannungstoleranz erfordern * Überstromschutz nach Telcordia * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
60 A
Bauform:
SMD 3812
Breite:
3.1 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.1 mm
Länge:
10.1 mm
Nennspannung (AC):
600 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2300
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,741*
€ 1,141*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.