Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 3 kV (DC), PP, 52.5 mm, MKP1W041509HD4KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 3 kV (DC), PP, 52.5 mm, MKP1W041509HD4KSSD
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 3 kV (DC), PP, 52.5 mm, MKP1W041509HD4KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-47D9840
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1W041509HD4KSSD
EAN/GTIN:
     4099879855725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKP1W041509HD4KSSD, WIMA Der MKP1W041509HD4KSSD ist ein Impulskondensator, der aus einer nicht metallisierten dielektrischen Schicht und einer beidseitig metallisierten Trägerschicht besteht, die als Elektrode dient. Durch die beidseitige Metallisierung wird die elektrische Leitfähigkeit dieses Produkts erheblich verbessert und die Kontaktfläche zwischen den Elektroden und der Schoopage-Schicht verdoppelt. Features * Pulsierende Konstruktion * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Fernsehgeräte und Monitore * Beleuchtung * Audio-/Videogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Bauform:
radial
Breite:
45 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
55 mm
Kapazität:
1.5 µF
Länge:
57 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
700 V
Nennspannung (DC):
3 kV
Rastermaß:
52.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.