Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 1 kV (DC), PP, 15 mm, MKP1O124704F00MSC9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 1 kV (DC), PP, 15 mm, MKP1O124704F00MSC9
MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 1 kV (DC), PP, 15 mm, MKP1O124704F00MSC9
Artikel-Nr.:
     4502-47D7931
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O124704F00MSC9
EAN/GTIN:
     4099879855534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKP1O124704F00MSC9, WIMA Der MKP1O124704F00MSC9 ist ein Impulskondensator, der aus einer nicht metallisierten dielektrischen Schicht und einer beidseitig metallisierten Trägerschicht besteht, die als Elektrode dient. Durch die beidseitige Metallisierung wird die elektrische Leitfähigkeit dieses Produkts erheblich verbessert und die Kontaktfläche zwischen den Elektroden und der Schoopage-Schicht verdoppelt. Features * Pulsierende Konstruktion * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Fernsehgeräte und Monitore * Beleuchtung * Audio-/Videogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
15 mm
Kapazität:
47 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
600 V
Nennspannung (DC):
1 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.