Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1G034705G00JSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1G034705G00JSSD
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1G034705G00JSSD
Artikel-Nr.:
     4502-47D6543
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1G034705G00JSSD
EAN/GTIN:
     4099879855220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKP1G034705G00JSSD, WIMA Der MKP1G034705G00JSSD ist ein Impulskondensator, der aus einer nicht metallisierten dielektrischen Schicht und einer beidseitig metallisierten Trägerschicht besteht, die als Elektrode dient. Durch die beidseitige Metallisierung wird die elektrische Leitfähigkeit dieses Produkts erheblich verbessert und die Kontaktfläche zwischen den Elektroden und der Schoopage-Schicht verdoppelt. Features * Pulsierende Konstruktion * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Fernsehgeräte und Monitore * Beleuchtung * Audio-/Videogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
10.5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
19 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 99.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 396 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 990 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 99000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.