Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtmikrofon, 8 Ω, 20 dB, schwarz, ME351/SH.8X300/C77-3,2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtmikrofon, 8 Ω, 20 dB, schwarz, ME351/SH.8X300/C77-3,2M
Richtmikrofon, 8 Ω, 20 dB, schwarz, ME351/SH.8X300/C77-3,2M
Artikel-Nr.:
     4502-46M280
Hersteller:
     Peiker
Herst.-Nr.:
     ME351/SH.8X300/C77-3,2M
EAN/GTIN:
     4099891542887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Richtmikrofone
Richtmikrophone
richtmikrofone
Abbildung kann abweichen. Richtmikrofone Typ Peiker ME 351. Als Backelektret-Mikrofon, mit festmontiertem, 300 mm langem Schwanenhals und eingebautem Windschutz, matt-schwarz, robust, klimastabil, anwendbar auch in lärmerfüllter Umgebung durch wirksame Störgeräuschunterdrückung, mit Zentralbefestigung M 10 x 1 und 2,0 m langem Anschlusskabel mit Weich-PVC-Mantel; Arbeitsweise: Druckgradientenempfänger, Richtcharakteristik: Cardioide, Auslöschung rückwärtig: 20 dB, Feldleerlaufübertragungsfaktor bei 1000 Hz (Messspannung 5,0 V) : 7,2 mV/PA ±3,0 dB, Impedanz: 1000 Ohm ±40 %, Klirrfaktor bei 28 PA (123 dB): unter 3,0 %, Betriebsspannung: 0,8 bis 15 V, Stromaufnahme: 0,2 mA, Betriebstemperatur: - 20 bis +55 °C, Gewicht: ca. 130 g. Typ: ME 351, Richtmikrofon
Weitere Informationen:
Ausführung:
Richtmikrofon
Farbe:
schwarz
Impedanz:
8 Ω
Resonanzfrequenz:
1000 Hz
Schalldruckpegel:
20 dB
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.13947 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Mikrofon, Mikrophon, Richtmikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.