| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G554 Herst.-Nr.: 0853.9561 EAN/GTIN: 4099889174335 |
| | |
|
| | |
| Transparente Abdeckhauben für offene G-Sicherungshalter 5 x 20 mm Typ Schurter 0853. Gemäß IEC 60127-6, aus Kunststoff; Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Verlustleistung): 0853.9561, 1,6 W Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Sicherungshalter OG/UHB/UH | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00125 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Abdeckkappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,36* | € 0,52* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3216* | € 0,6304* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,319* | € 0,644* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,72* | | | | | | 48 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,337* | € 0,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|