Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung mit LED, 5 A, 32 V, orange, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16.55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung mit LED, 5 A, 32 V, orange, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16.55 mm
KFZ-Flachsicherung mit LED, 5 A, 32 V, orange, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16.55 mm
KFZ-Flachsicherung mit LED, 5 A, 32 V, orange, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16.55 mm
Artikel-Nr.:
     4502-46G3703
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341824
EAN/GTIN:
     4099889123791
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Flachsicherung, 341824, ESKA Erich Schweizer Die Mini-Flachsicherung 341824 ist für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung mit LED
Ausschaltvermögen:
1000 A
Breite:
3.8 mm
Farbe:
orange
Höhe:
16.55 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
5 A
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung eska 5a, auto sicherung, auto sicherung 5a, Sicherung, Kfz-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,60*
5
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.