Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, grün, ASP0510306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, grün, ASP0510306
Klemmleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, grün, ASP0510306
Klemmleiste, 3-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, grün, ASP0510306
Artikel-Nr.:
     4502-46F842
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     ASP0510306
EAN/GTIN:
     4099889996944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Klemme
Kabelverbinder
Leitungsklemme
Federkraftklemmen mit Rastermaß 2,5 mm Typ SPRINGCON ASP051. Mit hoher Klemmkraft, Volldrähte können ohne Betätigung angeschlossen werden, Litzen und dünne Volldrähte mit Hilfe eines Schraubendrehers; Anschlussquerschnitt: 0,08 bis 0,5 qmm (AWG 28 bis 20), Abisolierlänge: 8,0 mm, Kontakt: CuSn, feuerverzinnt, Feder: CrNi-Federstahl, rostfrei, Gehäuse: Polyamid 66 (UL 94 V-0), Farbe: grün, Betätigungsdrücker: POM (UL 94 HB), Farbe: orange, Bemessungsspannung (Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad/Bemessungsstoßspannung): 80 V (III/3/0,8 kV), 320 V (III/2/4,0 kV), 320 V (II/2/2,5 kV), Nennspannung: cULus 150 V/SEV 130 V, Nennstrom: cULus 5,0 A/SEV 4,0 A, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Schutzart (DIN EN 60529): IP 20, Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1, kleinste Luft- und Kriechstrecke: min. 1,7 mm, Isolierstoffgruppe: CTI 600. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß L): ASP05103, 3polig, L 8,1 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Klemmleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
130 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
31373103
ab € 355,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.