Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, MKT1813510255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, MKT1813510255
MKT-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 250 V (DC), PET, MKT1813510255
Artikel-Nr.:
     4502-46D570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813510255
EAN/GTIN:
     4099879854902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Folien-Kondensator Typ Vishay/Roederstein MKT 1813. Axial, nach IEC 60384-2 Mit Nennspannung 250 VDC/160 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
axial
Dielektrikum:
PET
Kapazität:
1 µF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00244 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator 160v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,40*
5
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 3,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.