Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, MKT1813447255R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, MKT1813447255R
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PET, MKT1813447255R
Artikel-Nr.:
     4502-46D566
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813447255R
EAN/GTIN:
     4099879854889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Folien-Kondensator Typ Vishay/Roederstein MKT 1813. Axial, nach IEC 60384-2 Mit Nennspannung 250 VDC/160 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
axial
Dielektrikum:
PET
Kapazität:
470 nF
Länge:
19 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
250 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.