Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32332I6506J082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32332I6506J082
Folienkondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32332I6506J082
Artikel-Nr.:
     4502-46D0031
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32332I6506J082
EAN/GTIN:
     4099879853585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, AC-Folienkondensator, B32332I6506J082, EPCOS Features * Selbstheilende Eigenschaften * Niedriger Dissipationsfaktor * Sicherheitsvorrichtung für Überdruckabschaltung * S2-Sicherheitsklasse gemäß IEC-60252-1(ed-2) am1 * Hoher Isolationswiderstand * Einhaltung von EN 60335-1 on request Anwendungen * Für allgemeine Sinuswellenanwendung, hauptsächlich als Motorlauf
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
103 mm
Kapazität:
50 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 14,10*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 16,41*
1
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 16,41*
25
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 16,42*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.