Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32332I6255J081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienkondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32332I6255J081
Folienkondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32332I6255J081
Artikel-Nr.:
     4502-46D0019
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32332I6255J081
EAN/GTIN:
     4099879853523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Motorbetriebskondensator, B32332I6255J081, EPCOS Filmkondensator - AC-Kondensator Features * Selbstheilende Eigenschaften * Niedriger Verlustfaktor * Sicherheitseinrichtung für die Überdruckabschaltung * Hoher Isolationswiderstand Anwendungen * Für allgemeine Sinuswellenanwendungen, hauptsächlich als Motorlauf
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
52 mm
Kapazität:
2.5 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 4,88*
1
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,63*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,65*
49
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,84*
1 Tag
501
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.