Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller ETHERNET, 3. Generation, SD Card Slot,Medienredundanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller ETHERNET, 3. Generation, SD Card Slot,Medienredundanz
Controller ETHERNET, 3. Generation, SD Card Slot,Medienredundanz
Artikel-Nr.:
     4502-45P7848
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-885
EAN/GTIN:
     4050821572206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profinet Gateway
Abbildung kann abweichen. Controller, 750-885, WAGO The ETHERNET Controller serves ETHERNET networks requiring fast and safe media redundancy. Die Medienredundanz wird durch den Betrieb der Steuerung in zwei getrennten Netzen erreicht, in denen sie über zwei unterschiedliche IP-Adressen (2 MAC-IDs vorhanden) angesprochen wird. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen ermöglichen den redundanten Anschluss zweier Übertragungsstrecken und sind als getrennte Schnittstellen (keine Hub- oder Switch-Funktion) ausgeführt. Sie unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X). Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der beiden Default-IP-Addressen sowie der Bezug der IP-Adresse (DHCP, BootP) vorgegeben werden. Der Medienredundanz-Controller ist für die Feldbuskommunikation über MODBUS/TCP in ETHERNET-Netzen geeignet. Zusätzlich wird eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen unterstützt (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP). Ein integrierter Web-Server stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen der Steuerung zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerung
Breite:
61.5 mm
Höhe:
100 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
71.9 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldbus-controller wago, profinet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Controller, Modul, SPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,24*
€ 606,57*
€ 5,95*
ab € 556,58*
€ 611,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 598,0184*
€ 665,369*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 650,97*
€ 709,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 657,72*
€ 712,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,90*
€ 842,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,54*
€ 814,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,75*
€ 795,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,72*
€ 782,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.