Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16
Artikel-Nr.:
     4502-45P2619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-104
EAN/GTIN:
     4045454004477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstock-Buchsenleiste, 870-104, WAGO 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Buchsenleiste, Durchgangsklemme, 2,5 mm², N/N, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 2,50 mm², blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
blau
Höhe:
70 mm
Länge:
40 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,17636*
€ 1,50636*
50
€ 5,46*
ab € 1,1782*
€ 1,5082*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1982*
€ 1,5382*
50
Frei Haus
ab € 1,2014*
€ 1,5414*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.