Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-358/006-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-358/006-000
Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-358/006-000
Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-358/006-000
Relais, 1 Wechsler, 230 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-358/006-000
Artikel-Nr.:
     4502-45P2250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-358/006-000
EAN/GTIN:
     4050821873396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul, 857-358/006-000, WAGO Relaismodul, Eingangsnennspannung: 230 VAC, 1 Wechsler, Dauerstrombegrenzung: 6 A, mit integriertem Grundlastmodul, gelbe Statusanzeige, Modulbreite: 6 mm, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (AC):
230 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 16,31*
€ 18,16*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 17,98486*
€ 19,70486*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,70*
€ 21,88*
1
€ 5,46*
ab € 17,34*
€ 23,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 30,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.