Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung NH1, 40 A, 550 V (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, BATT01.0550.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherung NH1, 40 A, 550 V (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, BATT01.0550.040
NH-Sicherung NH1, 40 A, 550 V (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, BATT01.0550.040
Artikel-Nr.:
     4502-45G8400
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     BATT01.0550.040
EAN/GTIN:
     3838895688464
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Batteriesicherung, BATT01.0550.040, ESKA Erich Schweizer Batteriesicherung, 550 V, Keramikkörper, rechteckig, Metall-Kontaktmesser, Ausschaltvermögen: 30000 A. Anwendungen * Batteriespeicher-/USV-Systeme * E-Mobilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherung
Ausschaltvermögen:
30 kA
Bauform:
NH1
Breite:
46 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
65 mm
Länge:
52 mm
Nennspannung (DC):
550 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, eska feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh1, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Batteriesicherung, Messersicherung, NH Sicherung, NH Sicherungseinsatz, Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.