| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F616 Herst.-Nr.: 20826002100 EAN/GTIN: 4099891054724 |
| | |
|
| | |
| Patchkabel, 20826 Harting Kabelkonfektion, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 10 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Ha-VIS preLink, gerade | Anschluss (2): | Ha-VIS preLink, gerade | Ausführung: | Patchkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 26-7 | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | Nein | Kabel: | S/FTP | Kabellänge: | 10 m | Kategorie: | Cat 6 | Material: | PUR | Pinbelegung: | 1:1 | Rasthebelschutz vorhanden: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.404 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 10m gelb, patch kabel, patch-kabel 10m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| |