Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, RM 22.2 mm, Ø 51.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 33000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, RM 22.2 mm, Ø 51.6 mm
Elektrolytkondensator, 33000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, RM 22.2 mm, Ø 51.6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-45D6537
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B8339M000
EAN/GTIN:
     4099879875877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
M5 Schrauben,Muttern,Beilagscheiben nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte zusätzlich 17D0702 bestellen!, Elektrolytkondensator, B41456B8339M000, EPCOS Aluminium-Elektrolytkondensator - Schraubanschlusskondensator Features * Hohe Ripplestromfähigkeit * Lange Nutzungsdauer * Hohe Zuverlässigkeit * Vollverschweißte Konstruktion gewährleistet zuverlässigen elektrischen Kontakt Anwendungen * Allgemeine Industrieelektronik * Für schaltbare Stromversorgungen in professionellen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
51.6 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
6 mΩ
Kapazität:
33000 µF
Länge:
105.7 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
22.2 mm
Rippelstrom:
14 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 33000µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
72
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 37,80*
1 Tag
93
1
€ 14,99*
ab € 22,44*
€ 44,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 720 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 2.721,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B44020J0500B000
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.