Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 22 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32524Q1226K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 22 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32524Q1226K000
MKT-Folienkondensator, 22 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 27.5 mm, B32524Q1226K000
Artikel-Nr.:
     4502-45D1380
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q1226K000
EAN/GTIN:
     4099879828651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
PET-Folienkondensator, B32524Q1226K000, EPCOS Features * Hohe Impulsfestigkeit * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * RoHS-konform * Halogenfrei Anwendungen * Blocking * Koppeln, Entkoppeln * Umgehung von * RFI für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
14 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
24.5 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,98*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 6,92*
1 Tag
1840
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 8,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.