| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45D0568 Herst.-Nr.: B32340C4051A040 EAN/GTIN: 4099879823533 |
| | |
|
| | |
| PhiCap-Kondensator, B32340C4051A040, EPCOS Folienkondensator - Leistungsfaktorkorrektur Features * Einphasig, mit Entladewiderständen versehen * Doppeltes Sicherheitssystem: Überdrucktrenner, Selbstheilungstechnologie * Natürliche Luftkühlung (oder forcierte Luftkühlung) * Innenmontage Anwendungen * Für Leistungsfaktorkorrektur Weitere Informationen: | | Bauform: | Becher | Dielektrikum: | PP | Höhe: | 142 mm | Kapazität: | 68 µF | max. Temperatur: | 55 °C | min. Temperatur: | -25 °C | Nennspannung (AC): | 440 V | Toleranz: | -5/+10 % | Ursprungsland: | BR | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos 68 uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator |
| | |
| |