Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 15 mm, B32022A3153M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 15 mm, B32022A3153M000
MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 15 mm, B32022A3153M000
Artikel-Nr.:
     4502-45D0374
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32022A3153M000
EAN/GTIN:
     4099879822444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32022A3153M000, EPCOS EMI-Entstörkondensator (MKP) Features * Sehr kleine Abmessungen * Gute Selbstheilungseigenschaften * Hochspannungsfähigkeit * RoHS-kompatibel Anwendungen * Für allgemeine Sinuswellenanwendungen, hauptsächlich als Motorlauf
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y2
Höhe:
11 mm
Kapazität:
15 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Nennspannung (DC):
1.5 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 15nf folienkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,98*
1 Tag
23710
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,988*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.