|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-44P6240 Herst.-Nr.: 757-383 EAN/GTIN: 4044918978699 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Sensor-/Aktuator-Box, 757-383, WAGO M8-Sensor-/Aktor-Box, 8-fach, 3-polig, M16-Stecker Features * Gelbe LED-Statusanzeige * Grüne LED-Betriebsanzeige Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M8 (3-polig, Buchse) | Bus Eingang: | M8 (3-polig, Buchse) | IO Ports: | 8 x M8 (3-polig) | Leistungsanschluss: | M16 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.141 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 56,81* | € 68,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 58,45* | € 69,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 59,1685* | € 70,8824* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 60,31* | € 71,10* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,26* | € 97,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|