Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 0,5-1,5 mm², 10 A, Push-in, orange, 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 0,5-1,5 mm², 10 A, Push-in, orange, 73
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 0,5-1,5 mm², 10 A, Push-in, orange, 73
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.81 mm, 0,5-1,5 mm², 10 A, Push-in, orange, 73
Artikel-Nr.:
     4502-44P4410
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     735-127/001-000
EAN/GTIN:
     4044918792868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 735-127/001-000, WAGO Leiterplattenklemme, Druckknopf, 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, 4-polig, Draht schieben, 1,50 mm², orange. Features * Kompakte PCB-Klemmkraft mit Drucktasten und Drahtsteckanschluss * Top-of-Unit, Druckknopfbetätigung und Leiteranschluss sparen Platz auf der Leiterplatte * Einsteckanschluss für eindrähtige Leiter * Die Klemmen können ohne Polverlust aneinandergereiht werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Breite:
26.67 mm
Farbe:
orange
Höhe:
21.9 mm
Kontaktabstand:
RM 3,81/5
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Tiefe:
10.8 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 0,94296*
€ 1,19296*
14 Tage
nicht lagernd
45
€ 4,45*
ab € 0,94956*
€ 1,37956*
19 Tage
unbekannt
45
€ 5,90*
ab € 0,9958*
€ 1,4358*
45
€ 5,46*
ab € 1,00356*
€ 1,45356*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/381-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.