| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44P3352 Herst.-Nr.: 727-155 EAN/GTIN: 4017332635288 |
| | |
|
| | |
| Abschlussplatte, 727-155, Wago 8-Etagen-Abschlussplatte Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0 7,62 mm dick 7,62 mm dick grau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Anschlussklemme | Zubehörart: | 8-Etagen-Abschlussplatte | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,89* | € 50,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,7465* | € 50,8365* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 51,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,5825* | € 54,1825* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,35* | € 75,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|