Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 10-50 mm², 1-polig, 150 A, gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 10-50 mm², 1-polig, 150 A, gel
2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 10-50 mm², 1-polig, 150 A, gel
Artikel-Nr.:
     4502-44P1225
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-157/999-950
EAN/GTIN:
     4055143418546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme, 285-157/999-950, Wago 2-Leiter-Schutzleiterklemme; 50 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche Beschriftungsaufnahmen; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Schutzleiterklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8 bis 1/0
Bemessungsspannung:
1000 V
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
94 mm
Länge:
87 mm
Leiterquerschnitt:
10-50 mm²
Nennstrom:
150 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 16,99*
€ 21,72*
5
€ 5,46*
ab € 17,978*
€ 22,738*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,21539*
€ 22,99539*
5
Frei Haus
ab € 18,672*
€ 23,592*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-447
ab € 1,366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.